曜日別特売
ZF-U70(W) 冷凍庫 小型 スリム 家庭用 65L 省エネ 静音 省スペース YAMAZEN(山善) 80799857

ZF-U70(W) 冷凍庫 小型 スリム 家庭用 65L 省エネ 静音 省スペース YAMAZEN(山善) 80799857
ZF-U70(W) 冷凍庫 小型 スリム 家庭用 65L 省エネ 静音 省スペース YAMAZEN(山善) 80799857
ZF-U70(W) 冷凍庫 小型 スリム 家庭用 65L 省エネ 静音 省スペース YAMAZEN(山善) 80799857
ZF-U70(W) 冷凍庫 小型 スリム 家庭用 65L 省エネ 静音 省スペース YAMAZEN(山善) 80799857
ZF-U70(W) 冷凍庫 小型 スリム 家庭用 65L 省エネ 静音 省スペース YAMAZEN(山善) 80799857
ZF-U70(W) 冷凍庫 小型 スリム 家庭用 65L 省エネ 静音 省スペース YAMAZEN(山善) 80799857
ZF-U70(W) 冷凍庫 小型 スリム 家庭用 65L 省エネ 静音 省スペース YAMAZEN(山善) 80799857
ZF-U70(W) 冷凍庫 小型 スリム 家庭用 65L 省エネ 静音 省スペース YAMAZEN(山善) 80799857
ZF-U70(W) 冷凍庫 小型 スリム 家庭用 65L 省エネ 静音 省スペース YAMAZEN(山善) 80799857

冷凍庫 小型 スリム 家庭用 65L 省エネ 静音 省スペース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80799857
品番
ZF-U70(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

幅47cmのスリム設計
シングル3段タイプの冷凍庫
冷蔵・冷凍の1台2役
使いやすい庫内フラット構造
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル

用途
セカンド冷凍庫 前開き ノンフロン まとめ買い 冷蔵庫 耐熱トップテーブル 庫内フラット
質量(kg)
21
色
ホワイト
容量(L)
65
運転音(dB)
29
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×45×86
年間消費電力量(kWh/年)
152(50Hz/60Hz)
関連資料:(3.57MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする