曜日別特売
HUL 1212B CDC フルードフィット ユニオンエルボ CDC 81011388

HUL 1212B CDC フルードフィット ユニオンエルボ CDC 81011388
HUL 1212B CDC フルードフィット ユニオンエルボ CDC 81011388
HUL 1212B CDC フルードフィット ユニオンエルボ CDC 81011388

CDC フルードフィット ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はその他・L・内容量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
その他
【B2】24.7、【ΦE1】23、【ΦE2】23
L
43.2
注文コード
81011388
品番
HUL 1212B
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。
空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。
製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。
食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。
ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。

用途
食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。
使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。
浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
L
43.2
H
43.2
質量(g)
16.4
ΦD1
12
B1
24.7
その他
【B2】24.7、【ΦE1】23、【ΦE2】23
ΦD2
12
注意
※画像はイメージです。
※水や飲料などの液体にご使用ください。
※継手にねじや引っ張り、曲げ等の負荷がかからないようにご使用ください。
※一度使用したチューブに再接続する場合は、チューブに傷や歪みが無いことを確認し接続してください。傷がある場合はその部分を切断し使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする