曜日別特売
GH-FTPC-LAP 0.5MM4P 電話交換機用ケーブルGH-FTPC 富士電線工業 81313167

電話交換機用ケーブルGH-FTPC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
注文コード
81313167
品番
GH-FTPC-LAP 0.5MM4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

1Gbps伝送に対応できます。
8の字巻きの為、ケーブルを引出す時のモツレ等がなくなり、配線作業がアップします。
レングスマークを印字していますので、布設長や残量がわかりやすく、大変便利です。

最小曲げ半径(mm)
92
耐熱性
[耐付加熱性][耐低温着火性]表面にひび割れを生じないこと、[耐加熱性](伸び)加熱前の80%以上/(引張強さ)加熱前の85%以上、[耐熱変形性](シース)(絶縁体)厚さの減少率50%以下
素線径(mm)
編組:0.12
引張強度(MPa)
10以上
度数
編組:約70%
色(絶縁体)
ドットマーク識別
仕上外径(mm)
11.4±0.55
絶縁体標準厚さ(mm)
0.5
シース標準厚さ(mm)
0.8
絶縁体厚さ(mm)
平均0.45、最小0.4
絶縁抵抗(MΩ/km)
(常温)5以上、(加熱)0.01以上
シース厚(mm)
平均0.72、最小0.56
シース色
灰
導体構成(本/mm)
20/0.18
導体外径(Φmm)
0.9
燃焼性
60秒以内に自然に消えること
導体抵抗(Ω/km)
37.8
耐電圧(V)
3000×0.15秒(スパーク)
伸び
100%以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする