ル・クルーゼ ミニ・オーバル・ディッシュ 15cm(4個入)MB
プロフェッショナルのために設計された「グルマンコレクション」。
- 用途
- 食器洗い機も対応、金属製のヘラも使用可能
- TGK品番
- 1-0002-0501
- 材質
- 鋳物ホーロー
- 質量(g)
- 625
- 奥行(mm)
- 110
- 深さ(mm)
- 30
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 190×110×50
- 内径(mm)
- 150
- 内容量
- 1個(4個)
注意
※直火、オーブン、IHに対応、スタッキングもできる浅く横幅があるオーバル型は、素材を引き立てながら、料理をすっきり美しく見せてくれます※底径が小さいため、IHクッキングヒーターの規格によっては使用できない場合があります
※内径サイズ:150×110×深さ304個入り
鍋・釜・やかん の新着商品
カテゴリ



























