ル・クルーゼ・ジャポン
ル・クルーゼ ミニ・オーバル・ディッシュ 15cm(4個入)MB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
81782386
品番
-
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
プロフェッショナルのために設計された「グルマンコレクション」。
用途
食器洗い機も対応、金属製のヘラも使用可能
TGK品番
1-0002-0501
材質
鋳物ホーロー
質量(g)
625
奥行(mm)
110
深さ(mm)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×110×50
内径(mm)
150
注意
※直火、オーブン、IHに対応、スタッキングもできる浅く横幅があるオーバル型は、素材を引き立てながら、料理をすっきり美しく見せてくれます
※底径が小さいため、IHクッキングヒーターの規格によっては使用できない場合があります
※内径サイズ:150×110×深さ304個入り