ヒロショウ
18-8ナチュラルベーシック 片手鍋 16cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81861215
品番
NBP-16
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ステンレス製なので丈夫で清潔。
用途
電磁器対応
TGK品番
1-0059-1302
質量(kg)
0.8
容量(L)
1.7
深さ(mm)
84
底径(Φmm)
128