ヒロショウ
18-8ナチュラルベーシック 片手鍋 14cm
ステンレス製なので丈夫で清潔。
用途
電磁器対応
TGK品番
1-0059-1301
質量(kg)
0.72
容量(L)
1.1
深さ(mm)
72
底径(Φmm)
122
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81861520
NBP-14
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください