NBP-14 18-8ナチュラルベーシック 片手鍋  14cm ヒロショウ 81861520

18-8ナチュラルベーシック 片手鍋 14cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81861520
品番
NBP-14
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ステンレス製なので丈夫で清潔。

用途
電磁器対応
TGK品番
1-0059-1301
質量(kg)
0.72
容量(L)
1.1
深さ(mm)
72
底径(Φmm)
122

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする