AQUASYSTEM(アクアシステム)
電動ポンプ
EMHH-20FC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81953570
品番
EMHH-20FC
参考基準価格(税別)
¥302,400
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
容器を選ばず灯油・軽油の移送ができます。
用途
灯油・軽油・バイオディーゼル等の低粘度オイルの移送に。
電流(A)
0.9
電源(V)
100
最大吐出量(L/min)
(1cP時)30
最大揚程(m)
吸込:5、押上:10
吐出圧力(MPa)
0.1
使用液
灯油・軽油・オイル
寸法(内径Φmm×長さLm)
吸入側ホース:耐油ゴムホース(19×2)、吐出側ホース:耐油ゴムホース(19×2)
定格時間(分)
連続運転可能
使用可能粘度(cP)
500
材質(接液部)
本体・パイプ:FC/BS、パッキン:NBR/FKM
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750