AQUASYSTEM(アクアシステム)
手動ポンプ
ERF-20B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81953536
品番
ERF-20B
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
動力源いらずの手回しポンプです。
ハンドルを回すだけで、移送できます。(逆方向も可)
吸込1m、押し上げ2m、横引き10m
用途
灯油・軽油・一般油を容器から容器へ移したい時に。
災害非常時の備品として。
接続部のサイズ
ネジ接続(Rc3/4)
吐出量
200cc/回転・1ストローク
最大揚程(m)
押上:2
使用液
灯油・軽油・重油・オイル
使用可能粘度(cP)
500
材質(接液部)
本体:FC鋳物/STKR、パッキン:NBR
注意
※ガソリンには使用しないで下さい。
※ホースは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750