曜日別特売

エア式ポンプAMVHH-20FC

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81953606
品番
AMVHH-20FC
参考基準価格(税別)¥318,200販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

中粘度液体(1500cP以下)の循環などにおすすめ
エア式のため電動では制限のかかる連続運転が可能です。また、バルブの開閉で流量調節が可能です。
エア駆動の為、漏電なく安全
連続運転可能な為、循環ポンプとして使用可能

用途
オイル・灯油・軽油移送で持ち運びの多い現場に。
連続での移送作業に。
バルブの開閉で流量調節をしたい方に。
最大吐出量(L/min)
(1cP時)45
空気消費量(L/min)
560
最大揚程(m)
押上:10
吸入揚程(m)
最大5
最大使用圧力(MPa)
0.1
使用液
灯油・軽油・オイル
寸法(内径Φmm×長さLm)
吐出側ホース:耐油ゴムホース(25×2)カプラ、ボールバルブノズル付、吸入側ホース:耐油ゴムホース(19×2)カプラ、ストレーナ付
ポンプ
ベーンポンプ
使用可能粘度(cP)
1500
駆動方式
モーター:ベーンモーター
材質(接液部)
パッキン:PTFE/FKM、本体・ノズル:FC/AL/SUS

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする