AQUASYSTEM(アクアシステム)
電動ポンプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81966477
品番
EDO-50
参考基準価格(税別)
¥890,000
販売価格(税込)
¥846,780
販売価格(税別)
¥
769,800
バスケットに入れる
駆動源は手動でも電動(AC100V)でも使用可能です。
吸込(5m)押上(7m)の能力でビルの4Fまで移送可能です。
川やプール、貯水槽などからの給水、排水、給油、廃油など、異物混入もOKです。
仕様
【ネジ式フランジ】吸入側:R2/吐出側:Rc2
材質
ポンプ・ハンドル:AL/SUS
質量(kg)
60
最大揚程(m)
押上:7
吸入揚程(m)
最大5
最大吐出量(L/min)(50/60Hz)
(1cP時)50Hz:80/60Hz:100
使用液
水・オイル・灯油・軽油
使用可能粘度(cP)
5000
駆動方式
電動100V/手動
材質(接液部)
パッキン:NBR(補強布入)
注意
※ホースは付属しておりません。(推奨ホース内径:Φ50)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000