HK-1LB20×50-SB201 ミニ高圧油圧シリンダHK-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース] 82019221

ミニ高圧油圧シリンダHK-20(フート形)HK-1LB20×50-SB201

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃35日以内出荷とは
この商品はストローク・耐圧力など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク
50
耐圧力(MPa)
(検査圧力)24
注文コード
82019221
品番
HK-1LB20×50-SB201
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥54,519
販売価格(税別)
¥49,563

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
角形タイプ片ロット形/軽量・スイッチ付タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無
設置し易い角型シリーズとなります。

用途
角形で設置しやすくスイッチ選択も可能、コンパクトクランプ・オートロックなど、広く多くの業界製品にご採用されています。
<ご採用事例>
設備機械ワークサポート(金型の固定・クランプ・振動・歪の対策)特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。
ストローク(mm)
50
ストローク
50
接点
無接点
コード長さ(m)
1
耐圧力(MPa)
(検査圧力)24
シリンダ内径(Φmm)
20
タイプ
角型シリンダ
形式
HK
最高使用圧力(MPa)
7
使用作動油
石油系作動油
最大ストローク(mm)
200
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~60
許容圧力(MPa)
【サージ】10.5
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
20Type
最低作動圧力(MPa)
0.3
オートスイッチ取付形態
両エンド
最高使用速度(mm/s)
200
支持形式
軸方向フート形
スイッチング電圧(V)
DC 10~28
関連資料:(0.2MB) (0.12MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする