ヌメ皮ペンチ差し 7インチ用

ヌメ皮ペンチ差し 7インチ用 - コヅチ

国産品で、耐久性、耐摩耗性に優れています。
使い込むほど道具になじむ牛皮製です。

材質
牛ヌメ皮
色
ヌメ皮
ベルト通し幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※・バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※・ぬれ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06758776SP-D1216-0478ヌメ皮ペンチ差し7インチ用1丁入60155
¥1,280
¥989
¥1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
06759038SP-D2215-8938ヌメ皮ペンチ差し7インチ用2丁入100155
¥1,980
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
06759099SP-D4215-8967ヌメ皮ペンチ差し7インチ用4丁入180165
¥3,800
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
06759187SP-D5215-8970ヌメ皮ペンチ差し7インチ用5丁入220165
¥4,500
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする