コヅチ
ヌメ皮ペンチ差し 2段二重縫い銅リベット型押
牛ヌメ皮使用の丈夫な工具差しです。
用途
ペンチ差し2段差し用。
トラスコ品番
216-0464
材質
牛ヌメ皮
形状
ヌメ皮ペンチ差し2段二重縫い銅リベット型押
幅(mm)
95
色
ヌメ皮
高さ(mm)
240
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06759002
SP-03
¥
7,290
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください