コヅチ
ヌメ皮 剪定鋏・折鋸ケース2段 型押
牛革使用の2段剪定・折鋸ケースです。
用途
剪定鋏・折鋸ケース2段用。
トラスコ品番
405-4583
材質
牛ヌメ皮
形状
剪定鋏・折鋸ケース2段 型押
幅(mm)
80
色
肌色
高さ(mm)
230
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06759449
SN-24
¥
3,460
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください