コヅチ
ヌメ皮 大久保鋏・剪定鋏ケース2段 型押
牛革使用の大久保210mm用、剪定200mm用の2段ケースです。
用途
大久保鋏、剪定鋏ケース用。
トラスコ品番
405-1415
材質
牛ヌメ皮
形状
大久保鋏・剪定鋏ケース2段 型押
幅(mm)
145
色
肌色
高さ(mm)
260
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06759467
SO-26
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください