テントマット&シート・DUOプラス
LOGOSのDUOプラスサイズテントに対応したインナーマットとグランドシートのセット。
インナーマットはテントの中に敷くことで地面の凹凸をやわらげ、冷気や湿気を遮断。
グランドシートをテントの下に敷けば、汚れや摩耗、浸水を防いでくれる効果があります。
セットで使うことでより快適に。
- 用途
- DUOプラスサイズテント用インナーマットとグランドシートの、 快適2点セット。
- 付属品
- 専用収納バッグ付
- 加工
- ブリーザブル撥水加工
- 構成
- インナーマット、グランドシート、マット用収納バッグ
- シートサイズ(cm)
- (約)縦190×横140
- 主材質
- [マット](表面)ポリエステル(内部)発泡ポリウレタン(裏面)PVCシート●[シート]PEラミネートクロス
- 寸法(縦×横)(cm)
- マット:(約)205×155
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦22×横42×高さ16
- 総質量(kg)
- (約)1.4
- 内容量
- 1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット の新着商品
カテゴリ
































