71207005 テントマット&シート・DUOプラス ロゴス 82919789

71207005 テントマット&シート・DUOプラス ロゴス 82919789
71207005 テントマット&シート・DUOプラス ロゴス 82919789
71207005 テントマット&シート・DUOプラス ロゴス 82919789
71207005 テントマット&シート・DUOプラス ロゴス 82919789
71207005 テントマット&シート・DUOプラス ロゴス 82919789
71207005 テントマット&シート・DUOプラス ロゴス 82919789

テントマット&シート・DUOプラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82919789
品番
71207005
販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
¥14,000

LOGOSのDUOプラスサイズテントに対応したインナーマットとグランドシートのセット。
インナーマットはテントの中に敷くことで地面の凹凸をやわらげ、冷気や湿気を遮断。
グランドシートをテントの下に敷けば、汚れや摩耗、浸水を防いでくれる効果があります。
セットで使うことでより快適に。

用途
DUOプラスサイズテント用インナーマットとグランドシートの、 快適2点セット。
付属品
専用収納バッグ付
加工
ブリーザブル撥水加工
構成
インナーマット、グランドシート、マット用収納バッグ
シートサイズ(cm)
(約)縦190×横140
主材質
[マット](表面)ポリエステル(内部)発泡ポリウレタン(裏面)PVCシート●[シート]PEラミネートクロス
寸法(縦×横)(cm)
マット:(約)205×155
収納時寸法(cm)
(約)縦22×横42×高さ16
総質量(kg)
(約)1.4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする