ハルミック セラミック加工IH対応ガラス蓋付片手鍋 ペールイエロー

ハルミック セラミック加工IH対応ガラス蓋付片手鍋 ペールイエロー - パール金属ハルミック セラミック加工IH対応ガラス蓋付片手鍋 ペールイエロー - パール金属

内面セラミック加工で耐久性に優れています。オール熱源対応

材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
色
ペールイエロー
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
全長A×幅B×高さC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HC-1116 8305735783057357HC-111680718355×190×135
¥4,000
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1115 8305737583057375HC-111567416335×170×130
¥3,700
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする