HC-1116 ハルミック セラミック加工IH対応ガラス蓋付片手鍋 ペールイエロー パール金属 83057357

ハルミック セラミック加工IH対応ガラス蓋付片手鍋 ペールイエロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)807
内容量1枚注文コード83057357品番HC-1116
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

内面セラミック加工で耐久性に優れています。オール熱源対応

質量(g)
807
寸法(cm)
18
全長A×幅B×高さC(mm)
355×190×135
材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
色
ペールイエロー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする