パール金属
ハルミック セラミック加工IH対応ガラス蓋付片手鍋 ペールパープル
内面セラミック加工で耐久性に優れています。オール熱源対応
材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
色
ペールパープル
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
全長A×幅B×高さC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83057470
HC-1123
674
16
335×170×130
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83057567
HC-1124
807
18
355×190×135
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください