パール金属
ハルミック セラミック加工IH対応ガラス蓋付片手鍋 ペールパープル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
807
674
¥1,998
807
¥2,198
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83057567
品番
HC-1124
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
内面セラミック加工で耐久性に優れています。オール熱源対応
質量(g)
807
寸法(cm)
18
全長A×幅B×高さC(mm)
355×190×135
材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
色
ペールパープル