曜日別特売

ワンピース

ワンピース - ハネクトーン早川

綺麗になりたい女性たちの期待に応える美しさ。美のおもてなしにふさわしいレディスライクなシリーズ。美しいシルエットと快適な着心地が女性らしさを際立てます。スタイルよく見える美人度アップワンピース。ラップ風デザインで脚さばきがよく、かがんでも上品。斜めのラインがシャープなアクセント。

仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
色
ブラック
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831207077726S76362192
¥32,700
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
8312145077263L104432498
¥32,700
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
831215997726M82372295
¥32,700
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
831224397726L88392398
¥32,700
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
831225707726LL96412498
¥32,700
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする