曜日別特売
7726 ワンピース ハネクトーン早川 83120707

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)76
内容量1着注文コード83120707品番7726
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

綺麗になりたい女性たちの期待に応える美しさ。美のおもてなしにふさわしいレディスライクなシリーズ。美しいシルエットと快適な着心地が女性らしさを際立てます。スタイルよく見える美人度アップワンピース。ラップ風デザインで脚さばきがよく、かがんでも上品。斜めのラインがシャープなアクセント。

サイズ
S
ウエスト(cm)
76
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
92
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
色
ブラック
ヒップ(cm)
96
バスト(cm)
92
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする