ワンピース

ワンピース - ハネクトーン早川ワンピース - ハネクトーン早川ワンピース - ハネクトーン早川ワンピース - ハネクトーン早川

衿を外しても着用できるワンピース。アームホールに消臭テープ付。高めのウエスト切替で下半身をカバー。脚さばきのよい裾まわり。ゆとりのある袖巾で肩回りも動きやすい。ほどよい長さの袖丈で二の腕をカバー。脇下は汗ジミ防止の二重構造。

仕様
手洗い、撥水・撥油・ノーアイロン・消臭・ストレッチ・防汚加工・静電気防止・衿取り外し可
素材
ポリエステル97% 複合繊維(ポリエステル)3%
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831197977720ブラック15号904126
¥33,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
831200597720ブラック7号723723
¥33,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
831205677720ブラック11号803925
¥33,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
831209607720ベージュ15号904126
¥33,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
831210057720ブラック9号763824
¥33,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
831210397720ブラック5号683623
¥33,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
831216877720ベージュ7号723723
¥33,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
831220807720ベージュ9号763824
¥33,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
831224307720ベージュ13号844026
¥33,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
831225797720ベージュ5号683623
¥33,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
831228687720ベージュ11号803925
¥33,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
831232887720ブラック13号844026
¥33,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする