7720 ワンピース ハネクトーン早川 83121005

7720 ワンピース ハネクトーン早川 83121005
7720 ワンピース ハネクトーン早川 83121005
7720 ワンピース ハネクトーン早川 83121005

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ9号
ウエスト(cm)76
内容量1着注文コード83121005品番7720
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

衿を外しても着用できるワンピース。アームホールに消臭テープ付。高めのウエスト切替で下半身をカバー。脚さばきのよい裾まわり。ゆとりのある袖巾で肩回りも動きやすい。ほどよい長さの袖丈で二の腕をカバー。脇下は汗ジミ防止の二重構造。

色
ブラック
サイズ
9号
ウエスト(cm)
76
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
24
仕様
手洗い、撥水・撥油・ノーアイロン・消臭・ストレッチ・防汚加工・静電気防止・衿取り外し可
着丈(cm)
93
ヒップ(cm)
97
バスト(cm)
92
素材
ポリエステル97% 複合繊維(ポリエステル)3%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする