ワンピース

ワンピース - ハネクトーン早川ワンピース - ハネクトーン早川

高級感とトレンドの融合で美しく。高級感とトレンドの融合で美しく。やや長めの丈や程よいゆとり感をもたせるシルエットで、さりげなくトレンドを取り入れたコレクション。細部に女性の美しさを引き出すディテールが活かされています。見慣れた黒とは一線を画す、深みのある「黒」に魅せられるBLACK AURAコレクション。濃度の深い染料の使用と、縦糸に特殊加工を施すことでクラス感のある深く濃いブラックを表現

仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
色
ブラック
素材
ポリエステル69% 複合繊維(ポリエステル)31%
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8312013877495号663441108
¥38,000
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
83120190774911号783742110
¥38,000
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
8312019977497号703541108
¥38,000
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
8312197677499号743642110
¥38,000
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
83121985774913号823843112
¥38,000
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
83122676774915号883944112
¥38,000
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする