7749 ワンピース ハネクトーン早川 83120190

7749 ワンピース ハネクトーン早川 83120190
7749 ワンピース ハネクトーン早川 83120190

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ11号
ウエスト(cm)78
内容量1着注文コード83120190品番7749
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

高級感とトレンドの融合で美しく。高級感とトレンドの融合で美しく。やや長めの丈や程よいゆとり感をもたせるシルエットで、さりげなくトレンドを取り入れたコレクション。細部に女性の美しさを引き出すディテールが活かされています。見慣れた黒とは一線を画す、深みのある「黒」に魅せられるBLACK AURAコレクション。濃度の深い染料の使用と、縦糸に特殊加工を施すことでクラス感のある深く濃いブラックを表現

サイズ
11号
ウエスト(cm)
78
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
110
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
色
ブラック
ヒップ(cm)
113
バスト(cm)
98
素材
ポリエステル69% 複合繊維(ポリエステル)31%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする