チュニックワンピ

チュニックワンピ - ハネクトーン早川チュニックワンピ - ハネクトーン早川チュニックワンピ - ハネクトーン早川チュニックワンピ - ハネクトーン早川チュニックワンピ - ハネクトーン早川

働く女性たちの軽やかな上品スタイル。頭からサッとかぶって着られて便利。サイドから着脱もできる、サイドファスナータイプ

仕様
手洗い、ストレッチ
サイズ
フリー
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
86
バスト(cm)
103
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7747 83121748831217487747ブラック
¥16,300
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
7747 83121791831217917747ネイビー
¥16,300
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする