ハネクトーン早川
チュニックワンピ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83121748
品番
7747
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
働く女性たちの軽やかな上品スタイル。頭からサッとかぶって着られて便利。サイドから着脱もできる、サイドファスナータイプ
色
ブラック
仕様
手洗い、ストレッチ
サイズ
フリー
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
86
バスト(cm)
103
素材
ポリエステル100%