ワンピース

ワンピース - ハネクトーン早川ワンピース - ハネクトーン早川ワンピース - ハネクトーン早川

さわやかに印象づける女性らしい華やかさ。落ち着いた表情のグレーは上品シック。女性らしいやさしさをイメージした上品ツイード。ストレッチ性があり軽くやわらかな着心地。幅広いシーンで好感をもたれるやさしい色合い。

仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
色
グレー
素材
ポリエステル68% 毛16% アクリル6% レーヨン5% ナイロン4% ポリウレタン1%
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8311981577247号72371892
¥34,700
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
8311985877245号68361790
¥34,700
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
8312144177249号76381892
¥34,700
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
83121468772413号84401994
¥34,700
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
83122010772415号90412096
¥34,700
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
83122387772411号80391994
¥34,700
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする