7724 ワンピース ハネクトーン早川 83119815

7724 ワンピース ハネクトーン早川 83119815
7724 ワンピース ハネクトーン早川 83119815
7724 ワンピース ハネクトーン早川 83119815

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)72
内容量1着注文コード83119815品番7724
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

さわやかに印象づける女性らしい華やかさ。落ち着いた表情のグレーは上品シック。女性らしいやさしさをイメージした上品ツイード。ストレッチ性があり軽くやわらかな着心地。幅広いシーンで好感をもたれるやさしい色合い。

サイズ
7号
ウエスト(cm)
72
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
92
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
色
グレー
ヒップ(cm)
101
バスト(cm)
88
素材
ポリエステル68% 毛16% アクリル6% レーヨン5% ナイロン4% ポリウレタン1%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする