ハネクトーン早川
ワンピース
フロアに映えるあざやかな印象。美シルエットを引き立てる花のような麗しいカラー。なでしこの花を想わせるマゼンダは女性らしさを象徴する色
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
色
マゼンタ
素材
複合繊維(ポリエステル)100%
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
選択してください
67
71
75
79
83
89
肩幅(cm)
選択してください
35
36
37
38
39
40
袖丈(cm)
47
48
49
50
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83120671
7725
5号
67
35
47
92
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
83120847
7725
15号
89
40
50
97
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
83122211
7725
13号
83
39
50
97
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
83122841
7725
7号
71
36
47
93
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
83122999
7725
9号
75
37
48
95
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
83123191
7725
11号
79
38
49
98
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください