ハネクトーン早川
ワンピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
89
67
71
75
79
83
89
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83120847
品番
7725
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
フロアに映えるあざやかな印象。美シルエットを引き立てる花のような麗しいカラー。なでしこの花を想わせるマゼンダは女性らしさを象徴する色
サイズ
15号
ウエスト(cm)
89
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
97
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
色
マゼンタ
ヒップ(cm)
113
バスト(cm)
106
素材
複合繊維(ポリエステル)100%