ワンピース

ワンピース - ハネクトーン早川ワンピース - ハネクトーン早川ワンピース - ハネクトーン早川ワンピース - ハネクトーン早川ワンピース - ハネクトーン早川

ワッフル調の表情に上質感が漂う。清潔感に配慮した制菌加工のワンピース。ワッフル調の表情が上品な、ニット素材のワンピース。パイピングや袖口の折り返し、ボックスプリーツの内側の配色がアクセント。優れたストレッチ性で動きやすく、制菌加工で安心感も。グレーには防汚加工が施されています。

仕様
手洗い・消臭・ストレッチ・制菌・静電気防止・吸汗速乾
素材
ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831199197739グレー5号703631
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831199717739グレー11号823933
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831201117739ブラック15号924134
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831201477739ブラック5号703631
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831202967739ブラック9号783832
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831206467739グレー7号743732
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831210757739グレー13号864033
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831216967739ブラック13号864033
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831222297739ブラック7号743732
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831224667739グレー15号924134
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831232367739ブラック11号823933
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831232617739グレー9号783832
¥35,000
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする