7739 ワンピース ハネクトーン早川 83122466

7739 ワンピース ハネクトーン早川 83122466
7739 ワンピース ハネクトーン早川 83122466
7739 ワンピース ハネクトーン早川 83122466
7739 ワンピース ハネクトーン早川 83122466

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
サイズ15号
ウエスト(cm)92
内容量1着注文コード83122466品番7739
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ワッフル調の表情に上質感が漂う。清潔感に配慮した制菌加工のワンピース。ワッフル調の表情が上品な、ニット素材のワンピース。パイピングや袖口の折り返し、ボックスプリーツの内側の配色がアクセント。優れたストレッチ性で動きやすく、制菌加工で安心感も。グレーには防汚加工が施されています。

色
グレー
サイズ
15号
ウエスト(cm)
92
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
34
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ・制菌・静電気防止・吸汗速乾
着丈(cm)
100
ヒップ(cm)
116
バスト(cm)
108
素材
ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする