ワンピース

ワンピース - ハネクトーン早川ワンピース - ハネクトーン早川

上質な風合いが引き出すスタイリッシュな美しさ。ヘリンボーンならではの繊細な織り柄を活かした、リッチな表情のツイード調ニット素材。ワンピースは、配色の視覚効果で美スタイルが引き立つのはもちろん、細部まで上質感にこだわり、おもてなしにふさわしい洗練されたイメージに。生地×デザインの相乗効果で、装う女性の美しさを高めます。

仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
素材
ポリエステル94% 毛6%
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
831200507730ベージュ7号713623
¥34,800
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831202517730ベージュ15号894025
¥34,800
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831203057730ライトグレー11号793824
¥34,800
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831203307730ライトグレー9号753723
¥34,800
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831203667730ライトグレー5号673522
¥34,800
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831204187730ベージュ11号793824
¥34,800
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831204457730ベージュ9号753723
¥34,800
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831210217730ライトグレー13号833924
¥34,800
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831217217730ベージュ13号833924
¥34,800
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831222907730ライトグレー7号713623
¥34,800
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831223697730ライトグレー15号894025
¥34,800
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
831232187730ベージュ5号673522
¥34,800
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする