7730 ワンピース ハネクトーン早川 83120330

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ライトグレー
サイズ9号
ウエスト(cm)75
内容量1着注文コード83120330品番7730
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

上質な風合いが引き出すスタイリッシュな美しさ。ヘリンボーンならではの繊細な織り柄を活かした、リッチな表情のツイード調ニット素材。ワンピースは、配色の視覚効果で美スタイルが引き立つのはもちろん、細部まで上質感にこだわり、おもてなしにふさわしい洗練されたイメージに。生地×デザインの相乗効果で、装う女性の美しさを高めます。

色
ライトグレー
サイズ
9号
ウエスト(cm)
75
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
23
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
着丈(cm)
97
ヒップ(cm)
99
バスト(cm)
92
素材
ポリエステル94% 毛6%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする