※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
”ハイスバイオレットエンドミル”(2枚刃) 刃長ショートタイプ
VA2SSD1600
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02516451
品番
VA2SSD1600
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命です。
用途
被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)。
トラスコ品番
107-8666
材質
高級粉末ハイス(KHAS)
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
【DCON】16
表面処理
バイオレットコーティング(V)
コーティング
バイオレットコーティング(V)
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16
切削径(Φmm)
【DC】16
機能長さ(mm)
【LF】100
最大切込み(mm)
【APMX】32