曜日別特売

NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1巻
幅(mm)
500
注文コード
02529602
品番
900X30X500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。
低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。
耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。

用途
スラストワッシャーに。
モータ・トランスのコイル絶縁に。
FRP・CFRP成形用離型に。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
220-5658
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.3
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-100~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする