抗菌防臭シルキーインナーシュラフ

抗菌防臭シルキーインナーシュラフ - ロゴス抗菌防臭シルキーインナーシュラフ - ロゴス抗菌防臭シルキーインナーシュラフ - ロゴス抗菌防臭シルキーインナーシュラフ - ロゴス抗菌防臭シルキーインナーシュラフ - ロゴス抗菌防臭シルキーインナーシュラフ - ロゴス抗菌防臭シルキーインナーシュラフ - ロゴス

抗菌防臭シルキーモイスクロスを使ったシュラフ構造のシーツは、シルクのような肌ざわり。
SILVADUR(TM)を用いたことで、AG+(銀イオン効果)による抗菌防臭加工もプラス。
シュラフの中にセットすれば保温性がUPし、より衛生的に使うことができる。

用途
LANXESS社のSilvadur(TM)を採用し、抗菌・防臭性能が高い衛生的なインナーシュラフ。
付属品
収納袋
仕様
丸洗い・抗菌処理技術Silvadur採用
色
ブルー
質量(g)
(約)360
長さL×幅W(cm)
(約)210×84
主材質
抗菌防臭シルキーモイスクロス
収納時寸法(cm)
(約)直径9×長さ17
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270033272600325
¥3,400
¥3,740(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする