冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ

冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ - ロゴス冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ - ロゴス冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ - ロゴス冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ - ロゴス冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ - ロゴス冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ - ロゴス冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ - ロゴス冷感・吸汗 スヤスヤシュラフ - ロゴス

肌面には優れたひんやり感を示すQ-max値0.4 以上の接触冷感生地を採用。
触れるたびにしっかりと冷たさを感じることができ、吸汗機能によりさらっとしたドライ感が続くため、暑い時期でも快適に眠れる。
表面は通気性がよく、さらりとした優しい肌ざわりのサーマブレスクロス素材を採用。
好みや季節によって使い分けられるリバーシブル仕様になっており、ロングシーズン使える。
側面のジッパーを開ければ敷布団にも。
同一アイテムの連結が可能です。

用途
夏のテント泊を快適に! リバーシブル仕様の接触冷感生地採用シュラフ。
付属品
収納袋
仕様
肌面接触冷感設計・表面サラサラ設計・Q-max値0.4以上・丸洗い・連結
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
[表面素材]サーマブレスクロス、[肌面素材]ナイロン、ポリウレタン、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)102まで
収納時寸法(cm)
(約)縦35×横45×高さ12
総質量(kg)
(約)1.2
内容量
1枚
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270028972601100
¥8,900
¥9,790(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする