抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ

抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いウォーマーシュラフ - ロゴス

適正温度-6℃まで対応する抗菌防臭加工を施した、ネックウォーマー付きシュラフ。
LANXESS社のSILVADUR(TM)を用いた生地を肌面に使用することで、AG+(銀イオン)効果による抗菌防臭加工が実現。
洗濯機で丸洗いでき、収納袋には間口が広がる楽ちんレース収納を採用。
また、ネックウォーマー付きなので、首元からの冷気を防ぎます。

用途
[適正温度-6℃まで]SILVADUR(TM)を採用し、抗菌・防臭性能が高い快適シュラフ。
付属品
収納袋
仕様
丸洗い・連結・レースバレル収納・抗菌処理技術Silvadur採用
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
[表面素材]モイスポリ、[肌面素材]抗菌防臭モイスポリ、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)102まで
収納時寸法(cm)
(約)直径38×長さ42
適正温度(℃)
(-)6まで
総質量(kg)
(約)2.9
内容量
1枚
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270010672600037
¥12,700
¥13,970(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする