抗菌防臭 丸洗いアリーバ

抗菌防臭 丸洗いアリーバ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いアリーバ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いアリーバ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いアリーバ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いアリーバ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いアリーバ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いアリーバ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いアリーバ - ロゴス

足元には立体的な空間を生みだすフットアングルストラクチャー構造を採用し、開放感ある寝心地を実現した。
洗濯機で丸洗いでき、LANXESS社のSILVADURを用いた生地を肌面に使用することで、AG+(銀イオン)効果による抗菌防臭加工が実現。

用途
頭までスッポリとカラダを覆える保温性抜群のマミー型シュラフ。
付属品
収納袋
仕様
抗菌処理技術Silvadur採用・丸洗い
長さL×幅W(cm)
(約)220×80
主材質
[表面素材]モイスポリ、[肌面素材]抗菌防臭モイスポリ、[中綿]ダイナコンプレスファイバー
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納時寸法(cm)
適正温度(℃)
総質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72940162 026995980269959872940162(約)直径29×長さ42(-)15まで(約)2.5
¥15,400
¥16,940(税込)
6日以内出荷
72940152 027004560270045672940152(約)直径27×長さ42(-)6まで(約)2.1
¥12,700
¥13,970(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする