抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ

抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ - ロゴス抗菌防臭 丸洗いサウンドリーシュラフ - ロゴス

LANXESS社のSILVADURを用いた生地を肌面に使うことで、Ag+(銀イオン)効果による抗菌防臭加工が実現。
洗濯機での丸洗いに対応しているのも魅力。
衣類などを丸めてホルダーに収納すればまくら代わりにも。

用途
「セルフインフレートまくら」にぴったりサイズのホルダーを装備し、まくらがずれる心配なく眠れるシュラフ。
付属品
収納袋
仕様
抗菌処理技術Silvadur採用
ホルダー
枕ホルダー:(約)縦31×横25
長さL×幅W(cm)
(約)190×80
主材質
[表面素材]モイスポリ、[肌面素材]抗菌防臭モイスポリ、[中綿]ダイナチューブファイバー
適応胸囲(cm)
(約)102まで
収納時寸法(cm)
(約)直径26×長さ40
適正温度(℃)
2まで
総質量(kg)
(約)1.9
内容量
1枚
注意
※連結は同品番同士に限ります。
※連結すると掛け側にも枕ホルダーが存在します。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269980872600019
¥8,000
¥8,800(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする