曜日別特売
FUB-JIS10K-150A-SUS フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 02966167

 

FUB-JIS10K-150A-SUS フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 02966167
FUB-JIS10K-150A-SUS フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 02966167
FUB-JIS10K-150A-SUS フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 02966167
FUB-JIS10K-150A-SUS フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 02966167

フランジ用Uバンド ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード02966167品番FUB-JIS10K-150A-SUS
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)

用途
フランジを固定するためのUバンドです
トラスコ品番
657-5619
厚さ(mm)
3
ピッチ
298
呼び径(B)
6
ボルト径
M12
材質
ステンレス(SUS304)
使用圧力
(K)JIS10K用
呼び径(A)
150
内径(mm)
280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする