曜日別特売
FUB-JIS10K-015A-SUS フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 02967199

使用例画像1

FUB-JIS10K-015A-SUS フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 02967199
FUB-JIS10K-015A-SUS フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 02967199
FUB-JIS10K-015A-SUS フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 02967199
FUB-JIS10K-015A-SUS フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 02967199

フランジ用Uバンド ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード02967199品番FUB-JIS10K-015A-SUS
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)

用途
フランジを固定するためのUバンドです
トラスコ品番
657-5610
厚さ(mm)
1.5
ピッチ
108
呼び径(B)
1/2
ボルト径
M10
材質
ステンレス(SUS304)
使用圧力
(K)JIS10K用
呼び径(A)
15
内径(mm)
95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする