曜日別特売
FUB-JIS10K-032A-SUS フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 02964347

使用例画像1

FUB-JIS10K-032A-SUS フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 02964347
FUB-JIS10K-032A-SUS フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 02964347
FUB-JIS10K-032A-SUS フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 02964347
FUB-JIS10K-032A-SUS フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD 02964347

フランジ用Uバンド ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1 1/4
内容量1個注文コード02964347品番FUB-JIS10K-032A-SUS
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)

用途
フランジを固定するためのUバンドです
トラスコ品番
657-5611
厚さ(mm)
2
ピッチ
149
呼び径(B)
1 1/4
ボルト径
M10
材質
ステンレス(SUS304)
使用圧力
(K)JIS10K用
呼び径(A)
32
内径(mm)
135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする