使用例画像1
HI-LEAD
フランジ用Uバンド ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
40
20
50
65
40
80
200
25
32
150
125
15
100
呼び径(B)
1 1/2
3/4
2
2 1/2
1 1/2
3
8
1
1 1/4
6
5
1/2
4
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02962649
品番
FUB-JIS10K-040A-SUS
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)
用途
フランジを固定するためのUバンドです
トラスコ品番
657-5614
厚さ(mm)
2
ピッチ
154
呼び径(B)
1 1/2
ボルト径
M10
材質
ステンレス(SUS304)
使用圧力
(K)JIS10K用
呼び径(A)
40
内径(mm)
140
商品豆知識
配管工事を支える補助部材